品番 : EA992CJ-45
品名 : φ250/0.50mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 250 | 目開(mm) | 2.68 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 8 | 線径(mm) | 0.50 |
| 高さ(mm) | 107 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ゴミなどがたまりにくい台座付 | |||
| 吊下げリング付(φ20mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/03/12 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

