品番 : EA992CN-33
品名 : φ220x105mm 洗浄ざる(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
線径(mm) | 0.43 | メッシュ | 14 |
---|---|---|---|
目開(mm) | 約1.39 | 材質 | ステンレス鋼 |
重量(g) | (約)205 | サイズ(mm) | φ220×105(H) |
足付なので下に直接触れず、水切りもしやすい | |||
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。 | |||
型くずれにくい太くて丈夫なアミ。 | |||
食洗器対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 15:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0635ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA992/EA992CN-33/EA992CN-33_IMG_WEB_OUT(02).jpg)