品番 : EA993DA-16B
品名 : 16.0ton/440- 725mm Axle スタンド
強固な構造で高い安全性と耐久性があります
仕様
| 能力 | 16.0t | ストローク | 440~725mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 400(W)×400(D)×440(H)mm | 仕様 | ピン式 |
| プレート幅 | 130mm | 重量 | 21.0kg |
| 入数 | 1台 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105,200 円(税抜)/ 115,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/18 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0292ページ | ||||
代替品
![]() |
|

