品番 : EA993DA-16A
品名 : 16.0ton/290- 455mm Axle スタンド(ピン式)
仕様
| 能力(t) | 16 | 揚高(mm) | 290~455 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ピン式 | プレート幅(mm) | 130 |
| サイズ(W×D×H)mm | 250×240×290 | 重量(kg) | 15 |
| 強固な構造で高い安全性と耐久性があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,700 円(税抜)/ 83,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/27 07:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0295ページ | ||||
