詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DA-8

品名 : 8.0ton/380- 595mm Axle スタンド(ピン式)

仕様

能力(t) 8t 揚高(mm) 380~595
仕様 ピン式 プレート幅(mm) 130
サイズ(W×D×H)mm 400×400×380 重量(kg) 10.5
強固な構造で高い安全性と耐久性があります
追加説明
カタログ価格

38,600 円(税抜)/ 42,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/27 23:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0292ページ

代替品

EA993DS-5
  • 品番

    EA993DS-5

  • コメント

    揚高:355-508㎜

EA993DS-4
  • 品番

    EA993DS-4

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA993DA-3 3.0ton/320- 530mm Axle スタンド
EA993DA-5 5.0ton/380- 580mm Axle スタンド
EA993DA-8 8.0ton/380- 595mm Axle スタンド(ピン式)
EA993DA-16A 16.0ton/290- 455mm Axle スタンド(ピン式)
EA993DA-16B 16.0ton/440- 725mm Axle スタンド
EA993DA-16C 16.0ton/675-1125mm Axle スタンド
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top