品番 : EA993DA-3
品名 : 3.0ton/320- 530mm Axle スタンド
強固な構造で高い安全性と耐久性があります
仕様
| 能力 | 3.0t | ストローク | 320~530mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 320(W)×285(D)×320(H)mm | 仕様 | ピン式 |
| プレート幅 | 75mm | 重量 | 3.8kg |
| 入数 | 1台 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/18 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0292ページ | ||||
