品番 : EA993LV-1.2
品名 : 1.2ton/12-117mm 爪付ジャッキ
仕様
メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MHC-1.2T |
---|---|---|---|
爪荷重 | 1.2t | 頭部荷重 | 3t |
爪最低位置(h) | 12mm | 頭部最低位置(H) | 205mm |
ストローク | 105mm | 爪最高位置(h1) | 117mm |
頭部最高位置(H1) | 310mm | ベースサイズ(W×I) | 140×195mm |
爪サイズ(W1×l1) | 65×50mm | 重量 | 7.3kg |
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 | |||
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。 |
追加説明 |
●EA993LV-1.2は黒部分に持ち手付です。EA993LV-2~-10と異なります。(2018/12/11 9013) |
---|
カタログ価格 |
43,700 円(税抜)/ 48,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 09:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1757ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA993LV-1.2 1.2ton/12-117mm 爪付ジャッキ |
EA993LV-2 2.0ton/16-129mm 爪付ジャッキ |
EA993LV-3 3.0ton/19-129mm 爪付ジャッキ |
EA993LV-5 5.0ton/22-142mm 爪付ジャッキ |
EA993LV-10 10 ton/28-173mm 爪付ジャッキ |