品番 : EA993LV-2
品名 : 2.0ton/16-129mm 爪付ジャッキ
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MHC-2T |
|---|---|---|---|
| 爪荷重 | 2t | 頭部荷重 | 5t |
| 爪最低位置(h) | 16mm | 頭部最低位置(H) | 240mm |
| ストローク | 113mm | 爪最高位置(h1) | 129mm |
| 頭部最高位置(H1) | 353mm | ベースサイズ(W×I) | 160×227mm |
| 爪サイズ(W1×l1) | 65×50mm | 重量 | 12.3kg |
| ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 | |||
| 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,600 円(税抜)/ 65,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/14 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993LV-1.2 1.2ton/12-117mm 爪付ジャッキ |
| EA993LV-2 2.0ton/16-129mm 爪付ジャッキ |
| EA993LV-3 3.0ton/19-129mm 爪付ジャッキ |
| EA993LV-5 5.0ton/22-142mm 爪付ジャッキ |
| EA993LV-10 10 ton/28-173mm 爪付ジャッキ |
