詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LV-3

品名 : 3.0ton/19-129mm 爪付ジャッキ

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 MHC-3T
爪荷重 3t 頭部荷重 7t
爪最低位置(h) 19mm 頭部最低位置(H) 236mm
ストローク 110mm 爪最高位置(h1) 129mm
頭部最高位置(H1) 346mm ベースサイズ(W×I) 160×238mm
爪サイズ(W1×l1) 65×50mm 重量 13.7kg
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。
追加説明
カタログ価格

64,800 (税抜)/ 71,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 05:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1709ページ
バリエーション一覧
EA993LV-1.2 1.2ton/12-117mm 爪付ジャッキ
EA993LV-2 2.0ton/16-129mm 爪付ジャッキ
EA993LV-3 3.0ton/19-129mm 爪付ジャッキ
EA993LV-5 5.0ton/22-142mm 爪付ジャッキ
EA993LV-10 10 ton/28-173mm 爪付ジャッキ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top