品番 : EA993LV-5
品名 : 5.0ton/22-142mm 爪付ジャッキ
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MHC-5T |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 爪部:5t 頭部:10t |
最低位置 | 爪厚み:22㎜ 頭部:290㎜ |
| 最高位置 | 爪部:142㎜ 頭部:410㎜ |
ストローク | 120mm |
| ベースサイズ | 182×262mm | 爪サイズ | 75×57㎜ |
| 操作回数 | 66回 | 重量 | 17.8kg |
| ハンドルソケットが180度回転するので、障害物をかわしての操作が可能です。 | |||
| 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,900 円(税抜)/ 74,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993LV-1.2 1.2ton/12-117mm 爪付ジャッキ |
| EA993LV-2 2.0ton/16-129mm 爪付ジャッキ |
| EA993LV-3 3.0ton/19-129mm 爪付ジャッキ |
| EA993LV-5 5.0ton/22-142mm 爪付ジャッキ |
| EA993LV-10 10 ton/28-173mm 爪付ジャッキ |
