品番 : EA995AD-416
品名 : 280x410mm ポリ袋(1000枚)
仕様
| サイズ(mm) | 280×410 | 厚み(mm) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 入数(枚) | 1000 | 材質 | LDPE |
| 透明袋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/05 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
100枚入×10袋
