品番 : EA995AD-86
品名 : 100x210mm ポリ袋(1000枚)
仕様
サイズ(mm) | 100×210 | 厚み(mm) | 0.03 |
---|---|---|---|
入数(枚) | 1000 | 重量 | 1.2kg |
材質 | LDPE | ||
透明袋 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/01 16:11現在) |
||||
商品入数 | 1000 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2221ページ |
拡大
※画像はEA995AD-84Bです。