品番 : EA995AD-83
品名 : 80x150mm ポリ袋(2000枚)
仕様
サイズ(mm) | 80×150 | 厚み(mm) | 0.03 |
---|---|---|---|
入数(枚) | 2000 | 重量 | 1.4kg |
材質 | LDPE | ||
透明袋 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/01 16:50現在) |
||||
商品入数 | 2000 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2221ページ |
拡大
※画像はEA995AD-84Bです。