品番 : EA995AD-84
品名 : 90x170mm ポリ袋(1000枚)
仕様
サイズ(mm) | 90×170 | 厚み(mm) | 0.03 |
---|---|---|---|
入数(枚) | 1000 | 重量 | 0.9kg |
材質 | LDPE | ||
透明袋 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/06/13 18:03現在) |
||||
商品入数 | 1000 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2221ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※1000枚入\n※画像はEA995AD-84Bです。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA995/EA995AD-84/EA995AD-84_IMG_WEB_OUT(02).jpg)
※画像はEA995AD-84Bです。