品番 : EA995AD-55M
品名 : 45L ごみ袋(乳白/200枚)
仕様
| 材質 | LDPE | 色 | 乳白 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 45リットル | 入数 | 200枚 |
| サイズ(mm) | 800×650×0.025 | ||
| 丈夫で使いやすく柔軟性のある低密度(LD)ポリエチレン製のポリ袋です。 | |||
| 業務用として使いやすく、お徳なボックスタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
