詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-57

品名 : 90L ごみ袋(黒/不透明/200枚)

仕様

材質 LDPE 色 黒
容量 90リットル 入数 200枚
サイズ(mm) 1000×900×0.035
丈夫で使いやすく柔軟性のある低密度(LD)ポリエチレン製のポリ袋です。
業務用として使いやすく、お徳なボックスタイプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 03:11現在)

商品入数 200 販売単位 箱
カタログページ 2126ページ

代替品

EA995AD-57A
バリエーション一覧
EA995AD-55 45L ごみ袋(黒/不透明/200枚)
EA995AD-55C 45L ごみ袋(透明/200枚)
EA995AD-55M 45L ごみ袋(乳白/200枚)
EA995AD-56 70L ごみ袋(黒/不透明/200枚)
EA995AD-56C 70L ごみ袋(透明/200枚)
EA995AD-56M 70L ごみ袋(乳白/200枚)
EA995AD-57 90L ごみ袋(黒/不透明/200枚)
EA995AD-57C 90L ごみ袋(透明/200枚)
EA995AD-57M 90L ごみ袋(乳白/200枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top