品番 : EA995AD-57C
品名 : 90L ごみ袋(透明/200枚)
仕様
| 材質 | LDPE | 色 | 透明 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 90リットル | 入数 | 200枚 |
| サイズ(mm) | 1000×900×0.035 | ||
| 丈夫で使いやすく柔軟性のある低密度(LD)ポリエチレン製のポリ袋です。 | |||
| 業務用として使いやすく、お徳なボックスタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/03/26 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
