品番 : EA995AD-56
品名 : 70L ごみ袋(黒/不透明/200枚)
仕様
| 材質 | LDPE | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 70リットル | 入数 | 200枚 |
| サイズ(mm) | 900×800×0.035 | ||
| 丈夫で使いやすく柔軟性のある低密度(LD)ポリエチレン製のポリ袋です。 | |||
| 業務用として使いやすく、お徳なボックスタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/28 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
