品番 : EA995CA-171
品名 : 90L ダストボックス(蓋付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PM-90 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | セット(本体+ふた) | 容量 | 90L |
| サイズ(mm) | φ559×690(ふたセット時) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 4.0kg | ||
| 収集日までたっぷり入る大容量ボックスです。 | |||
| 掃除に水汲み、ぬか漬けなど使い方様々 | |||
| 飲料水を入れても安全な素材を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/20 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-171 90L ダストボックス(蓋付) |
| EA995CA-172A 120L ダストボックス(蓋付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA995CA-71 : 90L ダストボックス |
| セット商品 | EA995CA-76 : [EA995CA-71用]フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
