品番 : EA995CA-172A
品名 : 120L ダストボックス(蓋付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PM-120 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | セット(本体+ふた) | 容量 | 120L |
| サイズ(mm) | φ612×755(ふたセット時) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 4.6㎏ | ||
| 収集日までたっぷり入る大容量ボックスです。 | |||
| 掃除に水汲み、ぬか漬けなど使い方様々 | |||
| 飲料水を入れても安全な素材を使用しています。 | |||
| 5L毎に目盛りの線が入っています。100Lのところで「100」と数字があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/10 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-171 90L ダストボックス(蓋付) |
| EA995CA-172A 120L ダストボックス(蓋付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA995CA-72 : 120L ダストボックス |
| セット商品 | EA995CA-77 : [EA995CA-72用]フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
