品番 : EA996AM-102
品名 : [L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖ネイビー)
半袖タイプで腕の動きやすさと涼しさを両立
仕様
仕様 | つなぎ作業服+ファンユニット+バッテリー | サイズ | L |
---|---|---|---|
身長(cm) | 167~172 | カラー | ネイビーブルー |
材質 | ポリエステル75%、綿25% | 使用時間 | 強:約4時間、弱:約16時間 |
電源 | 専用充電バッテリー | 付属品 | ・ファンユニット×2個 ・ケーブル×1本 ・バッテリー×1個 ・ACアダプター×1個 |
風量 | 強:約20L/秒、弱:約8L/秒 | 充電時間 | 8時間 |
ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。 | |||
4段階の風量調整機能付 | |||
帯電防止織物使用 | |||
袖口にはサイズ調節が出来るスナップボタンを採用。袖口からの空気の流れを調節できます。 | |||
腰部はつかみやすいタブ付マジックテープでウエストサイズの調整も可能 | |||
衣服内部2個所に電源ユニット用ポケット付 | |||
すぐに使えるファン・バッテリー付セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 08:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2283ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA996AM-2 : [L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー) |
セット商品 | EA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット |
セット商品 | EA996AM-203 : [EA996AM-1~135用] ファン(ブラック) |