品番 : EA996AM-114
品名 : [3L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)
半袖タイプで腕の動きやすさと涼しさを両立
仕様
サイズ | 3L | 身長(cm) | 177~182 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル75%、綿25% | 使用時間 | 強:約4時間、弱:約16時間 |
電源 | 専用充電バッテリー | 付属品 | ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個 |
風量 | 強:約20L/秒、弱:約8L/秒 | ||
ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。 | |||
4段階の風量調整機能付 | |||
充電時間 | 8時間 | カラー | グレー |
帯電防止織物使用 | |||
袖口にはサイズ調節が出来るスナップボタンを採用。袖口からの空気の流れを調節できます。 | |||
腰部はつかみやすいタブ付マジックテープでウエストサイズの調整も可能 | |||
衣服内部2個所に電源ユニット用ポケット付 | |||
すぐに使えるファン・バッテリー付セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 20:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2324ページ |
代替品
|