詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997KA-23

品名 : 500mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 RW-PP3-500
用途 一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質 ろ材:PP
コア:PP
ろ過精度 3μm 全長 500mm
最高使用温度 80℃
糸巻きタイプ
追加説明
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/06/18 04:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1071ページ
バリエーション一覧
EA997KA-1 250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm)
EA997KA-2 250mm 工業用カートリッジフィルター(1μm)
EA997KA-3 250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)
EA997KA-4 250mm 工業用カートリッジフィルター(5μm)
EA997KA-5 250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
EA997KA-6 250mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)
EA997KA-7 250mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)
EA997KA-8 250mm 工業用カートリッジフィルター(75μm)
EA997KA-9 250mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
EA997KA-10 250mm 工業用カートリッジフィルター(150μm)
EA997KA-11 250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)
EA997KA-21 500mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm)
EA997KA-22 500mm 工業用カートリッジフィルター(1.0μm)
EA997KA-23 500mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)
EA997KA-24 500mm 工業用カートリッジフィルター(5μm)
EA997KA-25 500mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
EA997KA-26 500mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)
EA997KA-27 500mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)
EA997KA-28 500mm 工業用カートリッジフィルター(75μm)
EA997KA-29 500mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
EA997KA-30 500mm 工業用カートリッジフィルター(150μm)
EA997KA-31 500mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top