品番 : EA997KA-7
品名 : 250mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 50-250 |
|---|---|---|---|
| ろ過精度 | 50μm | 全長 | 250mm |
| 最高使用温度 | 80℃ | 適用分野 | 一般工業用水、化学薬品、各種熔材、合成樹脂・塗装等 |
| 材質 | ろ材:PP コア:PP |
||
| PP製の糸をPP製のコアにワインディングした、糸巻きタイプのカートリッジフィルター | |||
| 一般工業用水・強酸・濃縮アルカリから合成樹脂・塗装などのろ過に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/08/22 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1071ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
