品番 : EA997KA-29
品名 : 500mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | RW-PP100-500 | 
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など | 材質 | ろ材:PP コア:PP | 
| ろ過精度 | 100μm | 全長 | 500mm | 
| 最高使用温度 | 80℃ | ||
| 糸巻きタイプ | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 33 (2025/10/31 21:59現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                             
                         
                         
                            