品番 : EA997KA-31
品名 : 500mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | RW-PP200-500 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など | 材質 | ろ材:PP コア:PP |
| ろ過精度 | 200μm | 全長 | 500mm |
| 最高使用温度 | 80℃ | ||
| 糸巻きタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/18 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1071ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
