品番 : EA997LE-45
品名 : フロアハッチ用開閉ハンドル(ボルト固定式施錠タイプ用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カネソウ | 型番 | MSXL-M(P)用ハンドル |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
EA997LE-41、-43、-62、-64用 開閉ハンドル | |||
密閉型フロアハッチMSXL-M(P)用の開閉ハンドルです。 | |||
ボルト固定式施錠タイプ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 21:30現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA997LE-41 : 450角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ |
本体 | EA997LE-43 : 600角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ |
本体 | EA997LE-62 : 450角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式施錠タイプ) |
本体 | EA997LE-64 : 600角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式施錠タイプ) |
拡大