品番 : EA997LE-76
品名 : 450角用フロアハッチ(張物用/把手式施錠タイプ)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | MSXS-P-450 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 450角 | サイズ | 450×450×35(H)mm |
| 重量 | 3.4Kg | 蓋重量 | 約4kg |
| 材質 | 本体:ステンレス(SUS304) クッション:軟質ポリ塩化ビニル |
||
| 樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下) | |||
| 屋内外用 | |||
| 落し込み把手 施錠タイプ | |||
| 一般形 | |||
| ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。 | |||
| 公共建築協会評価対象品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/26 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
