品番 : EA997LE-73
品名 : 300角用フロアハッチ(張物用/把手式施錠タイプ)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | MSXS-P-300 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 300角 | サイズ | 300×300×35(H)mm |
| 重量 | 1.9kg | 蓋重量 | 約2kg |
| 材質 | 本体:ステンレス(SUS304) クッション:軟質ポリ塩化ビニル |
||
| 樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下) | |||
| 屋内外用 | |||
| 落し込み把手 施錠タイプ | |||
| 一般形 | |||
| ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。 | |||
| 公共建築協会評価対象品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997LE-73 300角用フロアハッチ(張物用/把手式施錠タイプ) |
| EA997LE-76 450角用フロアハッチ(張物用/把手式施錠タイプ) |
| EA997LE-78 600角用フロアハッチ(張物用/把手式施錠タイプ) |
| EA997LE-83 300角用フロアハッチ(張物用/把手式) |
| EA997LE-86 450角用フロアハッチ(張物用/把手式) |
