詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LE-78

品名 : 600角用フロアハッチ(張物用/把手式施錠タイプ)

仕様

メーカー カネソウ 型番 MSXS-P-600
仕様 600角 サイズ 600×600×35(H)mm
重量 5.4kg 蓋重量 約7kg
材質 本体:ステンレス(SUS304)
クッション:軟質ポリ塩化ビニル
樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)
屋内外用
落し込み把手 施錠タイプ
一般形
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
公共建築協会評価対象品
追加説明
カタログ価格

31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1390ページ
バリエーション一覧
EA997LE-73 300角用フロアハッチ(張物用/把手式施錠タイプ)
EA997LE-76 450角用フロアハッチ(張物用/把手式施錠タイプ)
EA997LE-78 600角用フロアハッチ(張物用/把手式施錠タイプ)
EA997LE-83 300角用フロアハッチ(張物用/把手式)
EA997LE-86 450角用フロアハッチ(張物用/把手式)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top