品番 : EA997RH-81
品名 : 450x 750mm 玄関マット(緑)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-034-220-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内のエントランス、通路などに | 材質 | 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール |
| 厚み | 8mm(パイル6mm・ベース2mm) | カラー | グリーン |
| サイズ | 450×750mm | ||
| 裏面は水分を通しません。 | |||
| 除塵性にすぐれたスタンダードなマット | |||
| 防炎番号:EO 020321 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2030ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
