品番 : EA997RH-96A
品名 : 900x1800mm 玄関マット(灰)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-034-248-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内のエントランス、通路などに | サイズ(mm) | 900×1800 |
| 厚み(mm) | 8(パイル6・ベース2) | カラー | グレー |
| 材質 | 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン) 裏面:軟質塩化ビニール |
重量(kg) | 6 |
| 裏面は水分を通しません。 | |||
| 除塵性にすぐれたスタンダードなマット。 | |||
| 防炎番号:EO 020321 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/19 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2030ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
