品番 : EA997RH-86
品名 : 900x1800mm 玄関マット(緑)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-034-248-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内のエントランス、通路などに | 材質 | 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール |
| 厚み | 8mm(パイル6mm・ベース2mm) | カラー | グリーン |
| サイズ | 900×1800mm | ||
| 裏面は水分を通しません。 | |||
| 除塵性にすぐれたスタンダードなマット | |||
| 防炎番号:EO 020321 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2030ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
