詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RH-85

品名 : 900x1500mm 玄関マット(緑)

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-034-246-1
用途 屋内のエントランス、通路などに 材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚み 8mm(パイル6mm・ベース2mm) カラー グリーン
サイズ 900×1500mm
裏面は水分を通しません。
除塵性にすぐれたスタンダードなマット
防炎番号:EO 020321
追加説明
カタログ価格

17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/04 03:21現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2030ページ
バリエーション一覧
EA997RH-81 450x 750mm 玄関マット(緑)
EA997RH-82 600x 900mm 玄関マット(緑)
EA997RH-83 750x 900mm 玄関マット(緑)
EA997RH-84 900x1200mm 玄関マット(緑)
EA997RH-85 900x1500mm 玄関マット(緑)
EA997RH-86 900x1800mm 玄関マット(緑)
EA997RH-91A 450x 750mm 玄関マット(灰)
EA997RH-92A 600x 900mm 玄関マット(灰)
EA997RH-93A 750x 900mm 玄関マット(灰)
EA997RH-94A 900x1200mm 玄関マット(灰)
EA997RH-95A 900x1500mm 玄関マット(灰)
EA997RH-96A 900x1800mm 玄関マット(灰)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top