品番 : EA997XF-223
品名 : 1000x5000x2mm ゴム板(天然ゴム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 天然ゴム | 厚さ | 2mm |
---|---|---|---|
サイズ | 1000×5000mm | 耐熱温度 | 60℃~70℃ |
重量 | 16.25kg | ゴムの硬度 | 65°±5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 18:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
拡大