品番 : EA998SS-25.5A
品名 : 25.5cm 安全靴
モデルチェンジ内容
24/07/29 靴底の色が変更になりました。旧:グレー、新:青(1018 No.55,56)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1706350 |
---|---|---|---|
商品名 | 8538黒 | 規格 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H |
サイズ | 25.5cm | 幅 | 3E |
重量 | 1070g(26.0cm/足で) | 材質 | 甲部:銀付牛革 中敷:クレイドルインソール ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) |
用途 | 土木・建築・電設等の屋外作業及び一般作業 | ||
甲被に銀付牛革を採用、優れた透湿性と天然の仕上がり感、フィット感を実現しました。 | |||
耐滑・耐油・耐薬品性・高温耐熱性に優れています。 | |||
柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。 | |||
加水分解しないミッドソール、長期間の保存に強い「SX高機能樹脂」を使用しています。 | |||
靴の中への異物の侵入を防ぐ袋ベロ採用 | |||
ワイドACM樹脂先芯入り、内側当革付 | |||
足や腰へのストレスを軽減する抜群のフィット感です。 | |||
抗菌防臭加工のインソール | |||
つまずき防止設計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 05:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2270ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998SS-24.5A 24.5cm 安全靴 |
EA998SS-25A 25.0cm 安全靴 |
EA998SS-25.5A 25.5cm 安全靴 |
EA998SS-26A 26.0cm 安全靴 |
EA998SS-26.5A 26.5cm 安全靴 |
EA998SS-27A 27.0cm 安全靴 |