詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998SS-26A

品名 : 26.0cm 安全靴

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 1706350
商品名 8538黒 サイズ 26.0cm
材質 甲部:銀付牛革
中敷:クレイドルインソール
ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
3E
重量 1070g(26.0cm/足で) 用途 土木・建築・電設等の屋外作業及び一般作業
規格 JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H
甲被に銀付牛革を採用、優れた透湿性と天然の仕上がり感、フィット感を実現しました。
耐滑・耐油・耐薬品性・高温耐熱性に優れています。
柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。
加水分解しないミッドソール、長期間の保存に強い「SX高機能樹脂」を使用しています。
靴の中への異物の侵入を防ぐ袋ベロ採用
ワイドACM樹脂先芯入り、内側当革付
足や腰へのストレスを軽減する抜群のフィット感です。
抗菌防臭加工のインソール
つまずき防止設計
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/17 22:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2210ページ
バリエーション一覧
EA998SS-24.5A 24.5cm 安全靴
EA998SS-25A 25.0cm 安全靴
EA998SS-25.5A 25.5cm 安全靴
EA998SS-26A 26.0cm 安全靴
EA998SS-26.5A 26.5cm 安全靴
EA998SS-27A 27.0cm 安全靴
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top