品番 : EA998SS-27A
品名 : 27.0cm 安全靴
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1706350 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8538黒 | サイズ | 27.0cm |
| 材質 | 甲部:銀付牛革 中敷:クレイドルインソール ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) |
幅 | 3E |
| 重量 | 1070g(26.0cm/足で) | 用途 | 土木・建築・電設等の屋外作業及び一般作業 |
| 規格 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H | ||
| 甲被に銀付牛革を採用、優れた透湿性と天然の仕上がり感、フィット感を実現しました。 | |||
| 耐滑・耐油・耐薬品性・高温耐熱性に優れています。 | |||
| 柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。 | |||
| 加水分解しないミッドソール、長期間の保存に強い「SX高機能樹脂」を使用しています。 | |||
| 靴の中への異物の侵入を防ぐ袋ベロ採用 | |||
| ワイドACM樹脂先芯入り、内側当革付 | |||
| 足や腰へのストレスを軽減する抜群のフィット感です。 | |||
| 抗菌防臭加工のインソール | |||
| つまずき防止設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998SS-24.5A 24.5cm 安全靴 |
| EA998SS-25A 25.0cm 安全靴 |
| EA998SS-25.5A 25.5cm 安全靴 |
| EA998SS-26A 26.0cm 安全靴 |
| EA998SS-26.5A 26.5cm 安全靴 |
| EA998SS-27A 27.0cm 安全靴 |
