品番 : EA998TC-23.5
品名 : 23.5cm 安全靴(溶接用)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2193290 |
---|---|---|---|
規格 | JIS T 8101 CⅠ/H/P1 | 商品名 | 528黒床靴 |
サイズ | 23.5 | 幅 | 3E |
重量 | 1200g(26.0㎝両足で) | 材質 | 甲被:牛革(ベロア)、底材:合成ゴム、先芯:鋼製 |
カラー | 黒 | ||
溶接用 | |||
切子や火花の侵入を防ぐ構造 | |||
耐油性、耐薬品性の性質を持つニトリルゴム(NBR)を靴底に使用します。 | |||
耐摩耗性も高く、耐久性に優れています。 | |||
JIS H種(重作業用)合格 | |||
厚さ4mmのインソールで快適な履き心地 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 14:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 0091ページ 2271ページ |