詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TC-27

品名 : 27.0cm 安全靴(溶接用)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2193290
規格 JIS T 8101 CⅠ/H/P1 商品名 528黒床靴
サイズ 27.0 3E
重量 1200g(26.0㎝両足で) 材質 甲被:牛革(ベロア)、底材:合成ゴム、先芯:鋼製
カラー
溶接用
切子や火花の侵入を防ぐ構造
耐油性、耐薬品性の性質を持つニトリルゴム(NBR)を靴底に使用します。
耐摩耗性も高く、耐久性に優れています。
JIS H種(重作業用)合格
厚さ4mmのインソールで快適な履き心地
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/27 12:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0091ページ 2210ページ
バリエーション一覧
EA998TC-23.5 23.5cm 安全靴(溶接用)
EA998TC-24 24.0cm 安全靴(溶接用)
EA998TC-24.5 24.5cm 安全靴(溶接用)
EA998TC-25 25.0cm 安全靴(溶接用)
EA998TC-25.5 25.5cm 安全靴(溶接用)
EA998TC-26 26.0cm 安全靴(溶接用)
EA998TC-26.5 26.5cm 安全靴(溶接用)
EA998TC-27 27.0cm 安全靴(溶接用)
EA998TC-27.5 27.5cm 安全靴(溶接用)
EA998TC-28 28.0cm 安全靴(溶接用)
ウェブカタログ画像
  • 合成ゴム1層底搭載
  • つま先部を守る鋼製先芯搭載

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top