品番 : EA998TC-26.5
品名 : 26.5cm 安全靴(溶接用)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2193290 |
---|---|---|---|
商品名 | 528黒床靴 | サイズ | 26.5 |
重量 | 1200g(26.0㎝両足で) | 材質 | 甲被:牛革(ベロア)、底材:合成ゴム、先芯:鋼製 |
カラー | 黒 | 規格 | JIS T 8101 CⅠ/H/P1 |
切子や火花の侵入を防ぐ構造 | |||
溶接用 | |||
幅 | 3E |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 15:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 0093ページ 2311ページ |