品番 : EA998TC-28
品名 : 28.0cm 安全靴(溶接用)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2193290 |
|---|---|---|---|
| 規格 | JIS T 8101 CⅠ/H/P1 | 商品名 | 528黒床靴 |
| サイズ | 28.0 | 幅 | 3E |
| 重量 | 1200g(26.0㎝両足で) | 材質 | 甲被:牛革(ベロア)、底材:合成ゴム、先芯:鋼製 |
| カラー | 黒 | ||
| 溶接用 | |||
| 切子や火花の侵入を防ぐ構造 | |||
| 耐油性、耐薬品性の性質を持つニトリルゴム(NBR)を靴底に使用します。 | |||
| 耐摩耗性も高く、耐久性に優れています。 | |||
| JIS H種(重作業用)合格 | |||
| 厚さ4mmのインソールで快適な履き心地 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/12 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 0091ページ 2210ページ | ||||
