品番 : EA999ME-20B
品名 : 6.0kg ABC消火器(自動車用)
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | AFC20C |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 20型 | 薬剤量 | 6.0kg |
| サイズ(mm) | 240×595(H) | 能力単位 | A-5、B-12、C |
| 胴径 | 約155mm | 重量 | 約11.4kg |
| 粒度 | 180μm以下 | 放射時間 | 約15秒(20℃時) |
| 放射距離 | 6~9m(20℃時) | 使用温度範囲 | -30~+40℃ |
| 材質 | 鉄製 | ||
| 粉末ABC消火器(木材、油、電気火災用) | |||
| 固定用ブラケット、リサイクルシール付 | |||
| リサイクルシール付 | |||
| 業務用 | |||
| 加圧式 | |||
| 乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,900 円(税抜)/ 43,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA999ME-3A 1.0kg ABC消火器(自動車用) |
| EA999ME-4A 1.8kg ABC消火器(自動車用) |
| EA999ME-10A 3.5kg ABC消火器(自動車用) |
| EA999ME-20B 6.0kg ABC消火器(自動車用) |
