品番 : EA999ME-3A
品名 : 1.0kg ABC消火器(自動車用)
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | AFC3C |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 3型 | 薬剤量 | 1.0kg |
| サイズ(mm) | 135×340(H) | 能力単位 | A-1、B-2、C |
| 放射時間 | 約14秒(20℃時) | 放射距離 | 2~4m(20℃時) |
| 使用温度範囲 | -20~+40℃ | 重量 | 約2.1kg (ブラケットの質量除く) |
| 材質 | 鉄製 | ||
| 粉末ABC消火器(木材、油、電気火災用) | |||
| 加圧式 | |||
| 乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。 | |||
| 固定用ブラケット、リサイクルシール付 | |||
| ※ホース無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,580 円(税抜)/ 9,438 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/16 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA999ME-3A 1.0kg ABC消火器(自動車用) |
| EA999ME-4A 1.8kg ABC消火器(自動車用) |
| EA999ME-10A 3.5kg ABC消火器(自動車用) |
| EA999ME-20B 6.0kg ABC消火器(自動車用) |
