詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999ME-4A

品名 : 1.8kg ABC消火器(自動車用)

仕様

メーカー モリタ宮田工業 型番 AFC5C
仕様 5型 薬剤量 1.8kg
サイズ(mm) 200×415(H)mm 能力単位 A-1、B-3、C
胴径 97.4mm 重量 約3.3kg
使用温度範囲 -20~+40℃ 放射時間 約14秒(20℃時)
放射距離 3~6m(20℃時) ホース長 270mm
材質 鉄製
粉末ABC消火器(木材、油、電気火災用)
加圧式
固定用ブラケット、リサイクルシール付
ストップ機能付
乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/18 20:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2348ページ
バリエーション一覧
EA999ME-3A 1.0kg ABC消火器(自動車用)
EA999ME-4A 1.8kg ABC消火器(自動車用)
EA999ME-10A 3.5kg ABC消火器(自動車用)
EA999ME-20B 6.0kg ABC消火器(自動車用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top