品番 : EA999ME-10A
品名 : 3.5kg ABC消火器(自動車用)
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | EAC10C |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 10型 | 薬剤量 | 3.5kg |
| サイズ(mm) | 200×512(H) | 能力単位 | A-3、B-7、C |
| 胴径 | 約φ123mm | 総重量 | 約5.0kg(ブラケット除く) |
| 放射時間 | 約17秒(20℃時) | 放射距離 | 3~6m(20℃時) |
| 使用温度範囲 | -20~+40℃ | 材質 | アルミ製 |
| 特長 | 軽く、耐久性に優れるアルミ製容器を採用。 キズを防ぐ底部樹脂加工 |
||
| 固定用ブラケット、リサイクルシール付 | |||
| リサイクルシール付 | |||
| 自動車用粉末ABC | |||
| 加圧式 | |||
| 乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/03/18 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA999ME-3A 1.0kg ABC消火器(自動車用) |
| EA999ME-4A 1.8kg ABC消火器(自動車用) |
| EA999ME-10A 3.5kg ABC消火器(自動車用) |
| EA999ME-20B 6.0kg ABC消火器(自動車用) |
