品番 : EA423RC-11.2
品名 : P-11.2 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
仕様
JIS B 2401 | |||
JIS番号 | P-11.2 | サイズ(mm) | 太さ(W):2.4±0.09、 内径(d):11.0±0.18 |
---|---|---|---|
材質 | ニトリルゴム(1種B) | ||
耐圧、耐油 | |||
入数 | 10枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/04/30 19:25現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1351ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)