品番 : EA423RC-31.5A
品名 : P-31.5 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
仕様
JIS番号 | P-31.5 | 入数 | 5枚 |
---|---|---|---|
線径(mm) | 3.5 | 内径(mm) | 31.2 |
耐圧、耐油 | |||
材質 | ニトリルゴム(1種B) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2025/04/30 19:30現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1351ページ |