詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423RC-24

品名 : P-24 オーリング (高圧用/10個)(運動用)

仕様

材質 ニトリルゴム(1種B)
耐圧、耐油
JIS番号 P-24 内径(mm) 23.7
線径(mm) 3.5 入数 10枚
追加説明
カタログ価格

445 円(税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/17 21:50現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1301ページ
バリエーション一覧
EA423RC-3 P- 3 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-4 P- 4 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-5 P- 5 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-6 P- 6 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-7 P- 7 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-8 P- 8 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-9 P- 9 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-10 P- 10 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-10A P-10A オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-11 P-11 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-11.2 P-11.2 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-12 P-12 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-12.5 P-12.5 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-14 P-14 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-15 P-15 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-16 P-16 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-18 P-18 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-20 P-20 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-21 P-21 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-22 P-22 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-22A P-22A オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-22.4 P-22.4 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-24 P-24 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-25 P-25 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-25.5 P-25.5 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-26 P-26 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-28 P-28 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-29 P-29 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-29.5 P-29.5 オーリング (高圧用/10個)(運動用)
EA423RC-30A P-30 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-31A P-31 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-31.5A P-31.5 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-32A P-32 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-34A P-34 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-35A P-35 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-35.5A P-35.5 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-36A P-36 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-38A P-38 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-39A P-39 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-40A P-40 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-41A P-41 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-42A P-42 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-44A P-44 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-45A P-45 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-46A P-46 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-48A P-48 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-49A P-49 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
EA423RC-50A P-50 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top