品番 : EA423RC-42A
品名 : P-42 オーリング (高圧用/5個)(運動用)
仕様
| JIS番号 | P-42 | 入数 | 5枚 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 3.5 | 内径(mm) | 41.7 |
| 耐圧、耐油 | |||
| 材質 | ニトリルゴム(1種B) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/18 03:25現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1301ページ | ||||
